Boquilla abanico/chorro

Ref.: 0701120004
Ver todas las versiones
BOQUILLA PARA 0701 120 0
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA PARA 0701 120 0
Boquilla abanico/chorro

Material

PA 6.6
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

130 bar
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

60 °C
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0701120004

Ficha Técnica

32409670.pdf
Scroll to top