Boquilla reductora

Ref.: 0862091102
Ver todas las versiones
BOQUILLA-(A2K)-(ID-M16)-(ED-M10)-WS24
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOQUILLA-(A2K)-(ID-M16)-(ED-M10)-WS24
Boquilla reductora
Conexión para montaje de piezas con roscas de diferentes tamaños

Por ejemplo, con varilla roscada M10 y abrazadera para tubos M8


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY


No apta para conexiones dinámicas.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

32 mm
Más Información

Rango de fuerza mínimo

400 N/mm²
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Rosca de conexión

IT M16
Más Información

Longitud de rosca exterior

10 mm
Más Información

Rosca de salida

ET M10
Más Información

Peso del producto (por artículo)

64.310 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0862091102

Ficha Técnica

32408363.pdf

Ficha Técnica

32408465.pdf
Scroll to top