Bombilla con base de metal

Ref.: 07201552
Ver todas las versiones
BOMBILLA-WURTH INDICADORES 24V/3W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH INDICADORES 24V/3W
Bombilla con base de metal
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V

Vehículos comerciales ligeros

Nivel de potencia

3 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Iluminación de instrumentosInterruptorLuz de lectura
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 3899
Más Información

Designación del enchufe

BA7s
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07201552

Ficha Técnica

32406789.pdf
Scroll to top