Bombilla para intermitentes y luces de freno

Ref.: 07201321
Ver todas las versiones
BOMBILLA-WURTH-P21W-BA15S-12V-21W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-P21W-BA15S-12V-21W
Bombilla para intermitentes y luces de freno
Bombilla bajo consumo 12 V p. vehículo

Automóvil

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla traseraLuz auxiliarLuz de frenoLuz de giroLuz de marcha atrás
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 7506
Más Información

Designación del enchufe

BA15s
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.700 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07201321

Ficha Técnica

32406784.pdf

Ficha Técnica

32406785.pdf
Scroll to top