Bombilla de cristal

Ref.: 07201631
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH-ACOPLAMIENTO-12V-21W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-ACOPLAMIENTO-12V-21W
Bombilla de cristal
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar

Automóvil

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla traseraLuz auxiliarLuz de frenoLuz de giro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 7505
Más Información

Designación del enchufe

W3x16d
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

8.100 g
Más Información

Catálogo General

07201631

Ficha Técnica

32406785.pdf
Scroll to top