Bombilla intermit. y luz freno H21W

Ref.: 072013220
Ver todas las versiones
BOMBILLA-WURTH-H21W-BAY9S-1P-24V-21W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-H21W-BAY9S-1P-24V-21W
Bombilla intermit. y luz freno H21W
Bombilla económica para vehículos comerciales ligeros de 24 V

Vehículos comerciales ligeros

Nivel de potencia

21 W
Más Información

Área de aplicación de la bombilla del vehículo

Luz antiniebla traseraLuz auxiliarLuz de frenoLuz de giro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64138
Más Información

Designación del enchufe

BAY9s
Más Información

Tensión nominal

24 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392130000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.200 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

072013220

Ficha Técnica

32406790.pdf
Scroll to top