Bombilla halógena

Ref.: 0720110185
Ver todas las versiones
BOMBILLA WURTH HS1 12V 35/35W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA WURTH HS1 12V 35/35W
Bombilla halógena
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original

Nivel de potencia

35 W
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

35 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64185
Más Información

Designación del enchufe

PX43t
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392130000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.700 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

35 / 35 W
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0720110185

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top