Vida útil Tc |
500 h |
Nivel de potencia |
65 W |
Vida útil B3 |
250 h |
Aprobación |
E1 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Osram 64213 |
Designación del enchufe |
PGJ19-5 |
Temperatura de color |
3200 K |
Tensión nominal |
12 V/CC |
Código del sistema armonizado |
85392930000 |
Peso del producto (por artículo) |
23.500 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0720118009 |
Ficha Técnica |
32406784.pdf |