Bombilla halógena

Ref.: 0720118008
Ver todas las versiones

BOMBILLA-WURTH H8 12V 35W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH H8 12V 35W
Bombilla halógena
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original

Vida útil Tc

800 h
Más Información

Nivel de potencia

35 W
Más Información

Vida útil B3

400 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64212
Más Información

Designación del enchufe

PGJ19-1
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.000 g
Más Información

Catálogo General

0720118008

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top