Bombilla halógena

Ref.: 07201101
Ver todas las versiones
BOMBILLA-WURTH-H4-12V-60/55W
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBILLA-WURTH-H4-12V-60/55W
Bombilla halógena
Calidad OEM de confianza para aplicaciones estándar
  • Resistente bombilla halógena de altas prestaciones para aplicaciones estándar
  • Se puede utilizar como pieza de equipamiento original de serie y como recambio original

Vida útil Tc

900 h
Más Información

Nivel de potencia

60 W
Más Información

Vida útil B3

400 h
Más Información

Aprobación

E1
Más Información

Potencia de la segunda bobina en espiral

55 W
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

Osram 64193
Más Información

Designación del enchufe

P43t
Más Información

Temperatura de color

3200 K
Más Información

Tensión nominal

12 V/CC
Más Información

Código del sistema armonizado

85392930000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

28.900 g
Más Información

Potencia/potencia de la segunda bobina en espiral

60 / 55 W
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07201101

Ficha Técnica

32406784.pdf
Scroll to top