Lámpara spiral

Ref.: 0976100718
Ver todas las versiones
BULB-ENERGYSAFE-MINI SPIRAL-8W-E14-WW
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BULB-ENERGYSAFE-MINI SPIRAL-8W-E14-WW
Lámpara spiral
ENERGY SAVER
  • Reducido tamaño.
  • Muy ligera.
  • Arranque rápido y progresivo.
  • Ahorro de un 80% de energía, comparado con una bombilla incandescente tradicional.
  • Ideal para usar donde la tritubo convencional es excesivamente grande, pudiendo sobresalir de la lámpara.

Datos Técnicos

  • Eficiencia energética Clase A.
  • Índice de reproducción de color >80.

· Ámbito doméstico: Para salones, salas y lugares dónde se requiera una larga duración y un uso frecuente.


· Ámbito comercial: Para restaurantes, hoteles, vestíbulos, oficinas, salas de contadores y máquinas, etc.

Flujo luminoso

400 lm
Más Información

Longitud

92 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco cálido (WW)
Más Información

Nivel de potencia

8.0 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Designación del enchufe

E14
Más Información

Temperatura de color

2700 K
Más Información

Tensión nominal

230.0 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

50.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976100718

Ficha Técnica

32408259.pdf
Scroll to top