ENERGY SAVING BULBS,E14, 11W, COLD WHITE

Ref.: 0976200811
Ver todas las versiones
ENERGY SAVING BULBS,E14, 11W, COLD WHITE
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ENERGY SAVING BULBS,E14, 11W, COLD WHITE

Flujo luminoso

540 lm
Más Información

Longitud

114 mm
Más Información

Color de la luz

Blanco frío (CW)
Más Información

Nivel de potencia

11.0 W
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Frecuencia máxima

60 Hz
Más Información

Frecuencia mínima

50 Hz
Más Información

Diámetro

70 mm
Más Información

Designación del enchufe

E14
Más Información

Vida útil de la iluminación

8000 h
Más Información

Temperatura de color

4200 K
Más Información

Tensión nominal

230.0 V/CA
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Frecuencia mínima/máxima

50 / 60 Hz
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0976200811

Ficha Técnica

32408260.pdf
Scroll to top