Material |
PE |
Contenido |
1 l |
Contenedor |
Botella |
Color |
BlancoRojo |
Se puede utilizar para el ingrediente activo |
Limpiador de frenos |
Diámetro |
100 mm |
Código del sistema armonizado |
39233010000 |
Peso del producto (por artículo) |
393.500 g |
Altura |
275 mm |
Catálogo General |
0891503002 |