BOMBA-PN-200LTR Bomba de aire comprimido para bidones Bomba neumática de doble efecto para líquidos no agresivos, aceites y grasas de baja viscosidad
Instrumento de medición digital con pantalla LCD
Salida mínima/máxima: 1/25 l por minuto
Altura/peso total: 1230 mm, 8 kg
La bomba está diseñada para bombear aceite de petróleo. No debe utilizarse para ningún otro fin, en particular para bombear gasolina y otros líquidos explosivos.
No apto para gasóleo.
Junto con cada bomba se suministra un adaptador de barril de 2 pulgadas para bidones o depósitos normales.
No se debe superar nunca la presión de aire máxima de 10 bar. El rendimiento de la bomba disminuye a temperaturas de trabajo inferiores a 10 °C. El instrumento de medición digital no se puede calibrar.
https://www.wurth.es/bomba-pn-200ltr-10891625BOMBA-PN-200LTRBOMBA-PN-200LTR<br>Bomba de aire comprimido para bidones<br>Bomba neumática de doble efecto para líquidos no agresivos, aceites y grasas de baja viscosidad<br><ul><li>Instrumento de medición digital con pantalla LCD</li><li>Salida mínima/máxima: 1/25 l por minuto</li><li>Altura/peso total: 1230 mm, 8 kg</li></ul><br><P>La bomba está diseñada para bombear aceite de petróleo. No debe utilizarse para ningún otro fin, en particular para bombear gasolina y otros líquidos explosivos.</P><br/><P>No apto para gasóleo.</P><br/><P>Junto con cada bomba se suministra un adaptador de barril de 2 pulgadas para bidones o depósitos normales.</P><br><P>No se debe superar nunca la presión de aire máxima de 10 bar. El rendimiento de la bomba disminuye a temperaturas de trabajo inferiores a 10 °C. El instrumento de medición digital no se puede calibrar.</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/153942.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/153942.jpg08916210/Productos/Productos/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Bombas y aparatos de limpieza/Productos/Equipamiento de taller/Equipamiento de taller/Bombas y aparatos de limpieza/Bomba para bidones, aire comprimido1708112490000