Bomba engrasadora neumática

Ref.: 071593 973
Ver todas las versiones
BOMBA-ENGRASADORA-NEUMATICA-WEN45
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOMBA-ENGRASADORA-NEUMATICA-WEN45
Bomba engrasadora neumática
WEN 45
Equipo neumático de engrase móvil para bidones de 45 kg. Apto para bidón de 18 kg adaptando el accesorio opcional adecuado. Completamente equipado y listo para su uso en 45 kg. Bidón no incluido.

Bomba de alta prestación

Alcanza una presión máxima de 400 bar.

Tapa robusta y segura

Realizada en metal resistente.

Fácil adaptación a la boca del bidón mediante pomos enroscables.

Pistola ergonómica y versátil

Dispone de tubo alargado en la boquilla y de racores acodados dobles. Fácil accesibilidad a los puntos de engrase sin enrollarse en la manguera.

Manguera resistente de 6 metros

Para el uso diario, soportando arrastres, dobleces y pisotones.

Carro con soporte ajustable

Totalmente metálico, fácil de montar. Posibilidad de ajustar la altura y diámetro del bidón a montar. Con 2 ruedas fijas y 2 móviles.

Plato seguidor suministrado

Especialmente recomendado para evitar formaciones de bolsas de aire y reducir pérdidas de producto. También disponible la versión para bidones de 18 kg.


1 año de garantía


en cuestiones de material y producción

Material

ST
Más Información

Presión mínima del aire

5 bar
Más Información

Caudal (peso)

800 g/min
Más Información

Color

Bronce, brillanteNegroRojo
Más Información

Caudal

120 l/h
Más Información

Presión máxima del aire

8 bar
Más Información

Relación de presión

50:1
Más Información

Rosca de conexión

G 1/4 pulgadas
Más Información

Peso del producto (por artículo)

21.000 kg
Más Información

Longitud de la manguera

6 m
Más Información

Longitud del tubo de la bomba

740 mm
Más Información

Diámetro del tubo de la bomba

30 mm
Más Información

Presión mínima/máxima del aire

5-8 bar
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

071593973

Ficha Técnica

32409921.pdf
Scroll to top