Bolsa de herramientas con fondo de plástico

Ref.: 0715930246
Ver todas las versiones
BOLSA-TRAB-BASE-PLASTICO-430X315X340MM

Descripción

BOLSA-TRAB-BASE-PLASTICO-430X315X340MM
Bolsa de herramientas con fondo de plástico
Bolsa de herramientas con base de plástico impermeable para llevar encima herramientas y materiales.
  • Bolsillo delantero organizador con muchos extras y divisores
  • Zona interior despejada con muchos bolsillos y correas elásticas
  • Bolsillos exteriores adicionales en los laterales
  • La correa para el hombro se puede retirar fácilmente y puede utilizarse a modo de cinturón para herramientas
  • Bolsillo para documentos incorporado en la tapa

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Profundidad

300 mm
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

15 kg
Más Información

Longitud

430 mm
Más Información

Anchura

315 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Número de compartimentos

2 Uds
Más Información

Número de compartimentos internos

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

42021250000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3439.500 g
Más Información

Altura

340 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

315 x 300 x 340 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

430 x 315 x 340 mm
Más Información
Scroll to top