Bolsa de filtro de papel

Ref.: 0702400209
Ver todas las versiones
BOLSA-RECAMBIO-PARA-07010136
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA-RECAMBIO-PARA-07010136
Bolsa de filtro de papel
Para la serie ISS
  • Bolsa de filtro de papel para aplicaciones en seco

Se recomienda desactivar la limpieza automática cuando se utiliza una bolsa de filtro de papel.

Compatible con

ISS 30-LISS 30-L AUTOMÁTICOISS 35ISS 35-S
Más Información

Material

PAP
Más Información

Longitud

28 cm
Más Información

Anchura nominal DN

DN 35
Más Información

Peso del producto (por artículo)

84.199 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0702400209

Ficha Técnica

32409600.pdf
Scroll to top