Bolsa de herramientas con laterales plegables

Ref.: 0715930233
Ver todas las versiones
BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 470X290X330MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA PORTAHERRAMIENTAS 470X290X330MM
Bolsa de herramientas con laterales plegables
Bolsa resistente con carcasa inferior impermeable fabricada en plástico.
  • Bandas de nailon y goma en el interior para herramientas
  • Bolsillos exteriores para herramientas
  • Cinta de goma en el exterior para bolígrafos y destornilladores pequeños
  • Lateral plegable gracias a su robusta cremallera; se puede cerrar con un cierre adicional de gancho y bucle
  • La correa para el hombro se puede retirar fácilmente y puede utilizarse a modo de cinturón de herramientas.
  • Asa de transporte acolchada
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)

Las herramientas que se muestran no están incluidas.

Longitud máxima del cinturón de hombro

1400 mm
Más Información

Longitud mínima del cinturón de hombro

850 mm
Más Información

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

15 kg
Más Información

Longitud

470 mm
Más Información

Anchura

290 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Código del sistema armonizado

42021250000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2440.000 g
Más Información

Altura

330 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

470 x 290 x 330 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima del cinturón de hombro

850-1400 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715930233

Ficha Técnica

32410861.pdf
Scroll to top