Bolsa universal, pequeña

Ref.: 0715930219
Ver todas las versiones
BOLSA PEQUEÑA UNIVERSAL 170 X 270 MM
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLSA PEQUEÑA UNIVERSAL 170 X 270 MM
Bolsa universal, pequeña
Bolsa universal multifuncional para fijarla fácilmente al cinturón
  • Fabricada en poliéster de alta calidad (1680 denier)
  • 6 bolsillos para herramientas
  • Banda de nailon con cierre a presión para cinta adhesiva
  • Cinta elástica en el exterior para bolígrafos y pequeños destornilladores

Para trabajos de construcción, instalación, reparación, industria, logística, etc.


Las herramientas mostradas no están incluidas en la entrega.

Material

Poliéster
Más Información

Capacidad de carga máx.

3 kg
Más Información

Longitud

170 mm
Más Información

Anchura

35 mm
Más Información

Color

GrisNegro
Más Información

Para correa con anchura

50 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

170.000 g
Más Información

Altura

270 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

170 x 35 x 270 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0715930219

Ficha Técnica

32410850.pdf
Scroll to top