Bolsa grande para residuos de amianto

Ref.: 0899801001
Ver todas las versiones
BOLSA GRND.ASBESTOS 90X90X110CM

Descripción

BOLSA GRND.ASBESTOS 90X90X110CM
Bolsa grande para residuos de amianto
Bolsa grande con cierre y estable para la eliminación segura y sin polvo del amianto.

Eliminación segura

  • Proporciona seguridad para el almacenamiento y eliminación adecuados de los residuos que contienen amianto conforme a la regulación TRGS 519.
  • Las etiquetas de advertencia de gran tamaño identifican claramente la bolsa.
  • Con un factor de seguridad de 5:1, la bolsa sigue siendo especialmente resistente a los desgarros durante el transporte.
  • Fabricada con tejido de polipropileno duradero y resistente al polvo.

Práctica eliminación

  • La abertura grande y el faldón de llenado facilitan el proceso de llenado.
  • Se puede cerrar de forma fiable con un faldón de relleno y bandas integradas.
  • Ofrece un amplio espacio de almacenamiento (capacidad de 891 litros).
  • 4 lazos de elevación facilitan el transporte.
  • Su base resistente proporciona estabilidad a la bolsa grande.

  • Esta versión especial de la bolsa grande de WÜRTH es adecuada para almacenar y desechar residuos que contengan amianto conforme a TRGS 519.

  • La elección ideal para trabajos de reformas, demolición o mantenimiento.

  • Guarde la bolsa grande en un lugar seguro. Las condiciones meteorológicas pueden afectar a la calidad y la seguridad de los materiales.

Material

Material de polipropileno
Más Información

Longitud

90 cm
Más Información

Contenido

0.89 m³
Más Información

Diseño

Con 4 trabillas en la parte superiorRecubierto
Más Información

Anchura

90 cm
Más Información

Safety factor

5:1
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Longitud del bucle

25 cm
Más Información

Capacidad de carga

1000 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

630790980990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1410.333 g
Más Información

Altura

110 cm
Más Información
Scroll to top