Material |
100 % poliéster, recubierto de PVC |
Longitud |
510 mm |
Anchura |
280 mm |
Color |
NegroRojo |
Código del sistema armonizado |
42021110900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.000 g |
Altura |
280 mm |
Longitud x anchura x altura |
510 x 280 x 280 mm |
Catálogo General |
0715930031 |