Bolsa de basura con asas

Ref.: 0899800581
Ver todas las versiones
BOLSA DE BASURA--120L-700X1000MM

Descripción

BOLSA DE BASURA--120L-700X1000MM
Bolsa de basura con asas
  • Lados sellados
  • Para uso privado y profesional

Estas bolsas permiten la identificación inmediata del contenido, lo que hace más eficaz la recogida selectiva. El uso de bolsas de residuos transparentes garantiza que el contenido se separe de forma ordenada y correcta antes de ser recogido para su posterior procesamiento o eliminación.


Esto no solo promueve la transparencia y la responsabilidad en la gestión de residuos, sino que también ayuda a reducir los costes de eliminación de residuos contaminados o clasificados incorrectamente. También ayuda a aumentar la concienciación y la responsabilidad al dejar claro qué residuos pueden y cuáles no pueden reciclarse.

Material

LDPE (recycled)
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Material reciclado

100 %
Más Información

Código del sistema armonizado

39232100900
Más Información

Espesor de material

40 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.825 g
Más Información
Scroll to top