Número de cortes |
10 Uds |
Material |
LDPE |
Longitud |
135 cm |
Contenido |
230 l |
Anchura |
120 cm |
Color |
Negro |
Espesor de material |
32.5 µm |
Peso del producto (por artículo) |
98.980 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0899801022 |
Ficha Técnica |
32410044.pdf |
Ficha Técnica |
32410046.pdf |
Ficha Técnica |
32410048.pdf |
Ficha Técnica |
526003453.pdf |