Bolsa de primeros artículos, tres piezas, sin estampado

Ref.: 0824403010
Ver todas las versiones

BOLSA.1.AUX-1STAIDBG-UNPRNT-BLACK-3PCS

Descripción

BOLSA.1.AUX-1STAIDBG-UNPRNT-BLACK-3PCS
Bolsa de primeros artículos, tres piezas, sin estampado
Según DIN 13164-2022
  • Los componentes que es necesario sustituir están embalados por separado y pueden cambiarse fácilmente una vez vencidos.
  • Triángulo de señalización europeo pequeño, sometido a ensayos de conformidad con la directiva CE

Muy ligero y práctico

  • Chaleco de advertencia DIN EN ISO 20471 (naranja) con cierre de gancho y bucle y dos tiras reflectantes

Cumple con todas las normativas de la UE

  • Bolsa de tejido de nailon
  • Correa de gancho y bucle larga en la parte posterior para sujeción en el coche

Longitud

446 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

DIN

13164
Más Información

Estándar EN

471
Más Información

Código del sistema armonizado

30065000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1036.000 g
Más Información

Altura

146 mm
Más Información

Normas

EN 471, DIN 13164
Más Información
Scroll to top