Bolsa de residuos

Ref.: 0899800555
Ver todas las versiones
BOLS.BASUR.EXTRA RESIS.700X1100X0,07BLA
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLS.BASUR.EXTRA RESIS.700X1100X0,07BLA
Bolsa de residuos
Sin tira
Película de LDPE resistente a los desgarros, apta para diversos requisitos o aplicaciones
  • Modernos métodos de fabricación para lograr una alta calidad sistemáticamente
  • Disponible en distintos colores
  • El proceso de fabricación puede dar lugar a ligeras variaciones de color

Número de cortes

15 Uds
Más Información

Material

LDPE (recycled)
Más Información

Longitud

1100 mm
Más Información

Contenido

120 l
Más Información

Diseño

Extrarresistente
Más Información

Anchura

700 mm
Más Información

Color

Azul
Más Información

Tolerancia, grosor del material (+/-)

7 µm
Más Información

Código del sistema armonizado

392321000000
Más Información

Espesor de material

70 µm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

90.667 g
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

0899800555

Ficha Técnica

32410041.pdf
Scroll to top