Bolígrafo sejeción caucho

Ref.: 9501023953
Ver todas las versiones
BOLIGRAFO-RERT.-ASERIES-AZUL

Descripción

BOLIGRAFO-RERT.-ASERIES-AZUL
Bolígrafo sejeción caucho
A-SERIES
Bolígrafo retráctil con sujeción de caucho.
  • Tinta a base de aceite.
  • Cuerpo transparente que permite ver la tinta.
  • Punta de 1 mm.
  • Trazo de 0,7mm.

Unidad mínima de compra > 5 uds.

Grosor de la línea

0.5 mm
Más Información

Color de escritura

Azul
Más Información

Grosor máximo de la línea

1 mm
Más Información

Grosor de línea mínimo

0.5 mm
Más Información

Diseño

0° recto
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.300 g
Más Información

Grosor de línea mínimo/máximo

0,5-1 mm
Más Información
Scroll to top