Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Ref.: 071572 13
Ver todas las versiones
BOLA PLASTICO PARA 715 72 10
Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BOLA PLASTICO PARA 715 72 10
Amortiguador de impactos para cabeza de martillo

Material

PLA
Más Información

Diseño

Resistente a la grasa y el aceite
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Código del sistema armonizado

82052000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.250 g
Más Información

Diámetro del inserto de la cabeza de impacto

40 mm
Más Información

Área de descargas

Catálogo General

07157213

Ficha Técnica

32408848.pdf
Scroll to top