Paleta para suelos

Ref.: 0993695800
Ver todas las versiones

-BODLEGERKEL-90X800MM

Descripción

-BODLEGERKEL-90X800MM
Paleta para suelos

Longitud de lámina

800 mm
Más Información

Material de la hoja

Acero
Más Información

Material de la empuñadura

Madera
Más Información

Ancho de lámina

90 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055910000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

870.000 g
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top