Longitud de lámina |
450 mm |
Material de la hoja |
Acero |
Material de la empuñadura |
Madera |
Ancho de lámina |
90 mm |
Código del sistema armonizado |
82055910000 |
Peso del producto (por artículo) |
580.000 g |
Catálogo General |
0993695450 |