-BO-SPRL-MET-WN-MK-HSSCO8-D19,0 Broca helicoidal HSCo8 WN TIPO RH La broca cónica Morse de gran estabilidad con una aleación de cobalto al 8 % para brocas de columna para trabajar con materiales difíciles de procesar (p. ej., Hardox) con fuerzas extremadamente altas de hasta 1400 N/mm², como palas de excavadoras, accesorios de camiones, placas de refuerzo, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.
Excelente estabilidad y fuerza de corte
Sección de perforación extracorta y núcleo reforzado
Nivel muy alto de resistencia a la rotura
Filo de corte optimizado y ángulo de hélice plano especial
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Vaporizado
Más Información
Material de corte
HSCo8
Más Información
Longitud
201 mm
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Se puede utilizar para herramientas con cono Morse
MK 3
Más Información
Longitud de la ranura de sujeción
80 mm
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
2 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1400 N/mm²
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Ángulo de la punta
130 grados
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
19.0 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Máquina de taladrar de pedestal
Más Información
Profundidad de taladrado
57 mm
Más Información
Material a procesar
Materiales duros y resistentes
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros rápidosAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaTitanio
https://www.wurth.es/bo-sprl-met-wn-mk-hssco8-d19-0484690-BO-SPRL-MET-WN-MK-HSSCO8-D19,0-BO-SPRL-MET-WN-MK-HSSCO8-D19,0<br>Broca helicoidal<br>HSCo8 WN TIPO RH<br>La broca cónica Morse de gran estabilidad con una aleación de cobalto al 8 % para brocas de columna para trabajar con materiales difíciles de procesar (p. ej., Hardox) con fuerzas extremadamente altas de hasta 1400 N/mm², como palas de excavadoras, accesorios de camiones, placas de refuerzo, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.<br><p class="level1">Excelente estabilidad y fuerza de corte</p><P>Sección de perforación extracorta y núcleo reforzado</P><P></P><p class="level1">Nivel muy alto de resistencia a la rotura</p><P>Filo de corte optimizado y ángulo de hélice plano especial</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172085.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/172085.jpg461737461738461740461744/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:53:54+0000