Broca helicoidal

Ref.: 0618301300
Ver todas las versiones

-BO-SPRL-MET-WN-MK-HSSCO8-D13,0

Descripción

-BO-SPRL-MET-WN-MK-HSSCO8-D13,0
Broca helicoidal
HSCo8 WN TIPO RH
La broca cónica Morse de gran estabilidad con una aleación de cobalto al 8 % para brocas de columna para trabajar con materiales difíciles de procesar (p. ej., Hardox) con fuerzas extremadamente altas de hasta 1400 N/mm², como palas de excavadoras, accesorios de camiones, placas de refuerzo, quitanieves, maquinaria agrícola, etc.

Excelente estabilidad y fuerza de corte

Sección de perforación extracorta y núcleo reforzado

Nivel muy alto de resistencia a la rotura

Filo de corte optimizado y ángulo de hélice plano especial

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Longitud

157 mm
Más Información

Se puede utilizar para herramientas con cono Morse

MK 2
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

59 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado aleadosAceros rápidosAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaFundición de hierroFundición de hierro maleableHardoxHierro dúctilLatón, viruta cortaTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSCo8
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

13.0 mm
Más Información

Profundidad de taladrado

39 mm
Más Información

Material a procesar

Materiales duros y resistentes
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

190.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cono morse
Más Información

Normas

CS
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

CS / 3xD
Más Información
Scroll to top