Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie tratada con deposición de vapor
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Longitud |
344 mm |
Se puede utilizar para herramientas con cono Morse |
MK 4 |
Longitud de la ranura de sujeción |
195 mm |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1000 N/mm² |
Ángulo de la punta |
118 grados |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Máquina de taladrar de pedestal |
DIN |
345 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
1 de 4 puntos |
Superficie |
Vaporizado |
Material de corte |
HSS |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Calidad |
Estándar de Würth |
Versatilidad (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Autocentrado |
Sí |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Diámetro |
36.0 mm |
Material a procesar |
AceroFundición de hierro |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
1460.000 g |
Estilo del vástago |
Cono morse |
Normas |
DIN 345 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 345 / 5xD |
Catálogo General |
0625303600 |
Ficha Técnica |
32405277.pdf |
Ficha Técnica |
32405278.pdf |