-BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSCO-D26,5 Broca helicoidal HSCo DIN 345 tipo RN La potente broca de acero inoxidable con cono Morse para taladros de columna, para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1200 N/mm², además de para fundición de hierro.
Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas
Punta dividida optimizada
Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material
Superficie tratada con deposición de vapor
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist
4 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste
2 de 4 puntos
Más Información
Superficie
Vaporizado
Más Información
Material de corte
HSCo
Más Información
Longitud
286 mm
Más Información
Velocidad de perforación (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad
ZEBRA-Premium
Más Información
Se puede utilizar para herramientas con cono Morse
MK 3
Más Información
Longitud de la ranura de sujeción
165 mm
Más Información
Versatilidad (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Calidad del orificio (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta
1200 N/mm²
Más Información
Autocentrado
Sí
Más Información
Ángulo de la punta
135 grados
Más Información
Comportamiento de taladro (sistema de puntos)
3 de 4 puntos
Más Información
Diámetro
26.5 mm
Más Información
Se puede utilizar para el tipo de máquina
Máquina de taladrar de pedestal
Más Información
Material a procesar
AceroAcero inoxidableFundición de hierroTitanio
Más Información
DIN
345
Más Información
Subgrupo de materiales
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
https://www.wurth.es/bo-sprl-met-din345-mk-hsco-d26-5484943-BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSCO-D26,5-BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSCO-D26,5<br>Broca helicoidal<br>HSCo DIN 345 tipo RN<br>La potente broca de acero inoxidable con cono Morse para taladros de columna, para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1200 N/mm², además de para fundición de hierro.<br><p class="level1">Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas</p><P>Punta dividida optimizada</P><P></P><p class="level1">Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material</p><P>Superficie tratada con deposición de vapor</P><P></P><p class="level1">Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable</p>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/172091.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/172091.jpg461737461738461740461744/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:54:04+0000