Broca helicoidal

Ref.: 0626301300
Ver todas las versiones

-BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSCO-D13,0

Descripción

-BO-SPRL-MET-DIN345-MK-HSCO-D13,0
Broca helicoidal
HSCo DIN 345 tipo RN
La potente broca de acero inoxidable con cono Morse para taladros de columna, para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. Este producto también es apto para tareas generales y amplias en acero de hasta 1200 N/mm², además de para fundición de hierro.

Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas

Punta dividida optimizada

Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material

Superficie tratada con deposición de vapor

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

182 mm
Más Información

Se puede utilizar para herramientas con cono Morse

MK 1
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

101 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

135 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Máquina de taladrar de pedestal
Más Información

DIN

345
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

13.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableFundición de hierroTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Estilo del vástago

Cono morse
Más Información

Normas

DIN 345
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 345 / 5xD
Más Información
Scroll to top