Broca helicoidal

Ref.: 0626001350
Ver todas las versiones

-DRL-SPRL-MT-DIN338-HSCO-OX-D13,5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-DRL-SPRL-MT-DIN338-HSCO-OX-D13,5
Broca helicoidal
HSCo DIN 338 tipo RN óxido
Broca precisa de altas prestaciones para procesar acero inoxidable (p. ej., V2A, V4A), aceros para trabajos en caliente y titanio. También para aplicaciones generales y amplias en acero de hasta 1200 N/mm² y fundición de hierro.

Perforación rápida con eliminación de virutas óptima

Grandes áreas para virutas y núcleo pequeño

Ideal para orificio central

Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable


  • El vástago de la broca de 13,0 mm diámetro se ha reducido a un diámetro de 12,7 mm.

  • También se recomienda su uso en acero convencional si se prefiere obtener una mayor vida útil que la que ofrecen las brocas de HSS sin revestimiento.

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Longitud

160 mm
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

108 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1200 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

12.7 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

2 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Acabado de óxido
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

13.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableFundición de hierroTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

130.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información

Catálogo General

0626001350

Ficha Técnica

32405356.pdf
Scroll to top