Baja fricción y rápido arranque de viruta
Hélice Vario exclusiva
Óptimas propiedades de centrado y máxima velocidad
Diseño especial con punta de 4 facetas con afinado optimizado de la punta
Óptimas propiedades de colocación y precisión (rigidez torsional extremadamente alta)
Combinación de doble margen y margen único
Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin revestimiento y hasta 2 veces más vida útil que la de los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C)
Revestimiento especial multicapa Magma
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Disponible exclusivamente en Würth
Consulte las tablas de resumen para las asignaciones broca/material
Profundidad máxima de perforación (D) |
5xD |
Longitud |
169 mm |
Sección pulida de la punta |
HC |
Longitud de la ranura de sujeción |
114 mm |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1400 N/mm² |
Ángulo de la punta |
118 grados |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal |
DIN |
338 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientasAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro del vástago |
14.5 mm |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
4 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
4 de 4 puntos |
Superficie |
Revestimiento multicapa Magma |
Material de corte |
HSCo |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Versatilidad (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Autocentrado |
Sí |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Diámetro |
14.5 mm |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidableAleación especialFundición de hierroMetal no ferrosoTitanio |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
156.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Normas |
DIN 338 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 338 / 5xD |
Catálogo General |
0626051450 |