Broca helicoidal

Ref.: 0626051080
Ver todas las versiones

-BO--MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,8

Descripción

-BO--MET-DIN338-HSCO-MFDV-D10,8
Broca helicoidal
HSCo DIN 338 tipo RN MFD VARIO
Gran versatilidad para su uso en maquinaria estacionaria para el mecanizado de alta precisión de prácticamente todos los materiales, como acero inoxidable, acero resistentes al calor y titanio, así como para aplicaciones generales en acero convencional de hasta 1400 N/mm² de resistencia, en fundición de hierro y metales no ferrosos (como aleaciones de magnesio, latón, bronce, plástico).

Baja fricción y rápido arranque de viruta

Hélice Vario exclusiva

Óptimas propiedades de centrado y máxima velocidad

Diseño especial con punta de 4 facetas con afinado optimizado de la punta

Óptimas propiedades de colocación y precisión (rigidez torsional extremadamente alta)

Combinación de doble margen y margen único

Vida útil hasta 9 veces más prolongada en comparación con la de las brocas sin revestimiento y hasta 2 veces más vida útil que la de los revestimientos convencionales (resistente a temperaturas de hasta 800 °C)

Revestimiento especial multicapa Magma

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Disponible exclusivamente en Würth


Consulte las tablas de resumen para las asignaciones broca/material

Profundidad máxima de perforación (D)

5xD
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

4 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Revestimiento multicapa Magma
Más Información

Material de corte

HSCo
Más Información

Longitud

142 mm
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

94 mm
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1400 N/mm²
Más Información

Autocentrado

Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Centro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestal
Más Información

Material a procesar

AceroAcero inoxidableAleación especialFundición de hierroMetal no ferrosoTitanio
Más Información

DIN

338
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de templado aleadosAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioAleaciones especialesBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, reforzados con fibra de aramidaPlásticos, reforzados con fibra de vidrioPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

80.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

10.8 mm
Más Información

Normas

DIN 338
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 338 / 5xD
Más Información
Scroll to top