Broca helicoidal

Ref.: 0624701250
Ver todas las versiones

-BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D12,5

Descripción

-BO-SPRL-MET-DIN1897-HSS-D12,5
Broca helicoidal
HSS DIN 1897 tipo RN
Broca de acero de precisión extracorta para una amplia variedad de aplicaciones generales en acero de hasta 1000 N/mm² y fundición de hierro.

20 % menos de fuerza de penetración en comparación con las brocas convencionales, además de un avance más rápido y menor esfuerzo de trabajo

Rebaje cruzado optimizado

Punteado sin centrado, incluso en superficies curvadas

Punta dividida optimizada

Ideal para orificio central

Geometría de la punta muy precisa para perforar orificios exactos

Excelentes propiedades adhesivas de los lubricantes refrigerantes y tendencia reducida a la acumulación de material

Superficie tratada con deposición de vapor

Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Profundidad máxima de perforación (D)

3xD
Más Información

Longitud

102 mm
Más Información

Sección pulida de la punta

HC
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

51 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

130 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

1897
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAleaciones de magnesioCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Diámetro del vástago

12.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

3 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Calidad

ZEBRA-Premium
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

12.5 mm
Más Información

Material a procesar

AceroFundición de hierro
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

3 puntos de 4
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

3 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 1897
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 1897 / 3xD
Más Información
Scroll to top