Broca helicoidal

Ref.: 0625400700
Ver todas las versiones

-DRL-SPRL-MET-DIN1869-R1-HSS-D7,0

Descripción

-DRL-SPRL-MET-DIN1869-R1-HSS-D7,0
Broca helicoidal
HSS DIN 1869 R1 tipo RN
Broca extralarga de acero para perforación profunda en acero de hasta 1000 N/mm², en fundición de hierro y en materiales compuestos (como perfiles de plástico con núcleo de acero).
  • Superficie metalizada por deposición de vapor para una excelente adherencia de los líquidos refrigerantes y una menor acumulación de materiales
  • Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable

Cuando vaya a utilizarse esta broca conforme a la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca de precisión extracorta de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062470…) es ideal para esta tarea.

Profundidad máxima de perforación (D)

20xD
Más Información

Longitud

225 mm
Más Información

Longitud de la ranura de sujeción

155 mm
Más Información

Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta

1000 N/mm²
Más Información

Ángulo de la punta

118 grados
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de máquina

Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro
Más Información

DIN

1869
Más Información

Subgrupo de materiales

Aceros de herramientasAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesFundición de hierroFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticos
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Diámetro del vástago

7.0 mm
Más Información

Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist

2 de 4 puntos
Más Información

Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste

1 de 4 puntos
Más Información

Superficie

Vaporizado
Más Información

Material de corte

HSS
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

2 puntos de 4
Más Información

Calidad

Estándar de Würth
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Autocentrado

Más Información

Comportamiento de taladro (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

7.0 mm
Más Información

Material a procesar

AceroFundición de hierro
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Estilo del vástago

Cilíndrico
Más Información

Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si

2 de 4 puntos
Más Información

Normas

DIN 1869
Más Información

Profundidad de perforación/estándar

DIN 1869 / 20xD
Más Información
Scroll to top