Sin deslizamiento en el portabrocas
Vástago hexagonal
Punteado de alta precisión
Punta de centrado con excelentes propiedades de centrado
Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras
Taladrado rápido
Apta para taladrado giratorio y percutor
Punta de metal duro con geometría especial
Certificado por la PGM
Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.
Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.
Longitud de trabajo |
39 mm |
Longitud |
100 mm |
Dispositivo portaherramientas |
HEX |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Versatilidad (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Diámetro |
4 mm |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
20.300 g |
Vida útil (sistema de puntos) |
4 de 4 puntos |
Catálogo General |
0637264010 |