Broca DUO-S para taladro percutor, vástago hexagonal de 1/4 pulg.

Ref.: 0637261012
Ver todas las versiones

-BO-SHLG-6KT-E-D10-L120-AL80MM

Descripción

-BO-SHLG-6KT-E-D10-L120-AL80MM
Broca DUO-S para taladro percutor, vástago hexagonal de 1/4 pulg.
Broca para taladro percutor de alto rendimiento con las características de una broca pasamuros de percusión.

Sin deslizamiento en el portabrocas

Vástago hexagonal

Punteado de alta precisión

Punta de centrado con excelentes propiedades de centrado

Resistente a la percusión, muy resistente y diseñada para las aplicaciones más duras

  • Endurecimiento al vacío de última generación
  • Punta de metal duro altamente resistente
  • Soldadura óptima con tecnología de alto vacío, resistencia al calor de hasta 1100 °C
  • Vástago de sujeción con templado y revenido especial
  • Punta de broca de alta resistencia con el mismo material del vástago que la broca de percusión

Taladrado rápido

  • Placa de metal duro con rectificado agresivo
  • Transportador multiespiral de gran volumen

Apta para taladrado giratorio y percutor

Punta de metal duro con geometría especial

Certificado por la PGM

Apta para taladrar orificios de conexiones de anclaje sujetas a aprobación.


Taladrado percutor en hormigón, mampostería, ladrillos silicocalcáreos y piedra natural. También para taladrado giratorio en cerámica y mármol. Apto para su uso en taladros percutores y taladros giratorios, así como en taladros de impacto con adaptador de portabrocas.

Longitud de trabajo

80 mm
Más Información

Longitud

120 mm
Más Información

Dispositivo portaherramientas

HEX
Más Información

Velocidad de perforación (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información

Versatilidad (sistema de puntos)

2 de 4 puntos
Más Información

Calidad del orificio (sistema de puntos)

3 de 4 puntos
Más Información

Diámetro

10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82075060000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.900 g
Más Información

Vida útil (sistema de puntos)

4 de 4 puntos
Más Información
Scroll to top