Excelente eliminación de virutas
Perfil especial de las ranuras (menor tiempo de trabajo gracias al menor número de ciclos de eliminación de virutas)
Perforación precisa y recta
Márgenes dobles
Vida útil aproximadamente un 30 % más prolongada en comparación con las superficies sin tratar
Márgenes nitrurados
Embalaje del producto fabricado con 100 % de PCR (plástico reciclado de residuos domésticos) y 100 % reciclable
Cuando vaya a utilizarse esta broca conforme a la norma DIN 1869, se recomienda perforar un orificio de guía de entre 1xD y 2xD de profundidad. Nuestra broca Longlife extracorta de conformidad con las disposiciones de la norma DIN 1897 (n.º de art. 062674...) es ideal para esta tarea.
Profundidad máxima de perforación (D) |
25xD |
Se puede utilizar para la máquina de taladrar vertical (sist |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para el centro de fresado-taladrado (siste |
3 de 4 puntos |
Superficie |
Fase nitrada |
Material de corte |
HSCo |
Longitud |
290 mm |
Velocidad de perforación (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Sección pulida de la punta |
HC |
Calidad |
ZEBRA-Premium |
Longitud de la ranura de sujeción |
200 mm |
Versatilidad (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Calidad del orificio (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Se puede utilizar para la resistencia a la tracción de hasta |
1200 N/mm² |
Autocentrado |
Sí |
Ángulo de la punta |
130 grados |
Comportamiento de taladro (sistema de puntos) |
3 de 4 puntos |
Diámetro |
7.0 mm |
Se puede utilizar para el tipo de máquina |
Atornilladores con bateríaCentro de taladro/fresaMáquina de taladrar de pedestalTaladro |
Material a procesar |
AceroAcero inoxidableFundición de hierroTitanio |
DIN |
1869 |
Subgrupo de materiales |
Aceros de herramientasAceros de nitruraciónAceros de templado no aleadosAceros estructurales generalesAceros inoxidables, austeníticosAceros inoxidables, martensíticosAceros inoxidables, sulfuradosAceros rápidosAleaciones de magnesioAleaciones de titanioBandas elásticas de aceroBronce, viruta cortaBronce, viruta largaCobre, de baja aleaciónFundición de hierroFundición de hierro blancaFundición de hierro maleableHierro dúctilLatón, viruta cortaLatón, viruta largaPlásticos, termoestablesPlásticos, termoplásticosTitanio |
Código del sistema armonizado |
82075060000 |
Peso del producto (por artículo) |
68.000 g |
Se puede utilizar para el taladro (sistema de puntos) |
2 de 4 puntos |
Estilo del vástago |
Cilíndrico |
Se puede utilizar para taladros atornilladores a batería (si |
2 de 4 puntos |
Vida útil (sistema de puntos) |
3 puntos de 4 |
Diámetro del vástago |
7.0 mm |
Normas |
DIN 1869 |
Profundidad de perforación/estándar |
DIN 1869 / 25xD |
Catálogo General |
0626560700 |