Macho de corte inicial manual

Ref.: 06401 14
Ver todas las versiones

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M14

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

HNDTAP-TPR-DIN352-HSS-M14
Macho de corte inicial manual
HSS DIN 352
Con forma de corte A para producir roscas métricas estándar ISO a mano de conformidad con la norma DIN13 en agujeros pasantes y orificios ciegos en acero, metales no ferrosos y grupos de materiales de hierro fundido de hasta 800 N/mm² de resistencia
Además, para conseguir una rosca completa se necesitan un macho de corte intermedio y un macho de corte final

Material

HSS
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

30 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Diámetro nominal

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del agujero

12.0 mm
Más Información

Paso

2.0 mm
Más Información

DIN

352
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

57.000 g
Más Información

Tamaño del cuadradillo

9 mm
Más Información

Diámetro del vástago

11 mm
Más Información

Normas

DIN 352
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M14
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M14 x 2,0
Más Información

Catálogo General

0640114

Ficha Técnica

32405350.pdf
Scroll to top