Cuerda para andamio

Ref.: 069594402
Ver todas las versiones
BNDCORD-PP-L2,5M

Descripción

BNDCORD-PP-L2,5M
Cuerda para andamio
Cuerda para andamio resistente a la descomposición y con protección frente a radiación UV para fijación y amarre de cargas ligeras durante periodos breves.
  • Cuatro hebras
  • Unida
  • Con inserto
  • Suaves y flexibles
  • Resistencia térmica de hasta 70 °C

Material

PP
Más Información

Longitud

250 cm
Más Información

Peso de carga máximo

550 kg
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

56090000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

47.900 g
Más Información
Scroll to top