Cuerda de amarre

Ref.: 069594401
Ver todas las versiones
BNDCORD-HEMP-L2,5M

Descripción

BNDCORD-HEMP-L2,5M
Cuerda de amarre
Para asegurar y atar temporalmente cargas ligeras
  • Cuatro hilos
  • Unidos
  • Con clip
  • Blandas y flexibles

Material

Cáñamo
Más Información

Longitud

250 cm
Más Información

Peso de carga máximo

300 kg
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

56090000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.800 g
Más Información
Scroll to top