BLT-RG-W.KEY-GK10-360-(0,75T)-M12 Tornillo de cáncamo, alta temp. Punto de fijación para elevación de cargas
Factor de seguridad: 4
Ideal como punto de fijación de 90°
Se puede girar 360°
Tornillo cautivo
Clase de calidad QC 10
Comprobación de grietas al 100 %
Pintado en RAL 3022
El cáncamo debe estar siempre completamente enroscado en el componente. En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10 %. Punto de fijación no adecuado para girar bajo carga. Los productos están disponibles con o sin llave
https://www.wurth.es/blt-rg-w-key-gk10-360-0-75t-m12516222212BLT-RG-W.KEY-GK10-360-(0,75T)-M12BLT-RG-W.KEY-GK10-360-(0,75T)-M12<br>Tornillo de cáncamo, alta temp.<br>Punto de fijación para elevación de cargas<br><ul><li>Factor de seguridad: 4</li><li>Ideal como punto de fijación de 90°</li><li>Se puede girar 360°</li><li>Tornillo cautivo</li><li>Clase de calidad QC 10</li><li>Comprobación de grietas al 100 %</li><li>Pintado en RAL 3022</li></ul><br><P>El cáncamo debe estar siempre completamente enroscado en el componente. En caso de existir tensión axial, se permite una desviación de ±5° con una reducción de la capacidad de carga de aproximadamente el 10 %. Punto de fijación no adecuado para girar bajo carga. Los productos están disponibles con o sin llave</P>https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/348px/23406190.jpg0instock00000https://media.wuerth.com/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/200px/23406190.jpg/Productos/Productos/Normalizado, DIN/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cáncamo/Productos/Normalizado, DIN/Tornillos métricos/imperiales/Tornillos de cáncamo/Tornillo cáncamo, alta resist., eslinga2024-08-22T01:14:17+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!