Tornillo de cáncamo

Ref.: 0234610100
Ver todas las versiones
BLT-RG-(A2K)-M10X100

Descripción

BLT-RG-(A2K)-M10X100
Tornillo de cáncamo
Con rosca métrica, acero cincado, pasivado azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Capacidad de carga máx.

100 kg
Más Información

Longitud de rosca (lg)

100 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

100 mm
Más Información

Longitud

102 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con cáncamo
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

31.6 mm
Más Información

Capacidad de transporte de carga máxima

100 kg
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.000 g
Más Información

Diámetro interno

14 mm
Más Información

Diámetro del vástago

8.9 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top