Material |
A4 |
Diseño de la rosca |
Rosca completa |
Superficie |
PL |
Grosor del ojal |
10 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
120 mm |
Longitud |
120 mm |
Tipo de cabeza |
Con argolla |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Nivel de brillo |
Pulido |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Peso del producto (por artículo) |
0.230 kg |
Diámetro interno |
30 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
5176059007 |