Cizalla

Ref.: 071303 200
Ver todas las versiones
CIZALLA L180MM

Descripción

CIZALLA L180MM
Cizalla
Muy manejables, potentes y compactas

Doble ventaja

Menor aplicación de fuerza para un mayor rendimiento de corte

Diseño perfecto

  • Pequeñas y ligeras, lo que las hace enormemente versátiles y fáciles de manejar
  • Se guardan fácilmente en cualquier bolsillo de chaqueta o de carpintero

Cabezal de corte extremadamente compacto

Idóneas para cortes en radios muy poco pronunciados y lugares de difícil acceso

Cierre y tope combinados

  • Cierre y tope combinados para mayor seguridad
  • Las cizallas se pueden cerrar y mantener cerradas de forma rápida y sencilla

Mango ergonómico

El mango se adapta perfectamente a la mano y es extraordinariamente sencillo de agarrar gracias al revestimiento de material suave en la parte superior del mango. De este modo, también se garantiza un trabajo con poco cansancio

Geometría de corte optimizada

Sin deslizamiento, no genera cortes irregulares


Cizalla de corte a derechas: soporte metálico situado en el lado derecho, preferiblemente para curvas a derechas

Material

ST
Más Información

Capacidad de corte máxima en chapa de metal

1.2 mm
Más Información

Longitud

180 mm
Más Información

Diseño

Corte a la derecha
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico de 2 componentes
Más Información

Capacidad de corte máxima en acero inoxidable

0.8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82033000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.000 g
Más Información
Scroll to top