Bloqueo de pedal de ajuste continuo

Ref.: 1952001395
Ver todas las versiones
BLOQUEO DE PEDAL AJUSTABLE L:550-890MM

Descripción

BLOQUEO DE PEDAL AJUSTABLE L:550-890MM
Bloqueo de pedal de ajuste continuo
Para inmovilizar pedales de freno con total seguridad o realizar pruebas de fugas.

Uso con todos los vehículos comerciales habituales

Rango de agarre mínimo

550 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

890 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

820.000 g
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

550-890 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top